Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

USB SCHNITTSTELLENMODUL ME-REDLAB 1408


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-122069-BP
Hersteller:  Meilhaus
Herst.-Nr.:  ME-REDLAB 1408FS
EAN:  4016138402315
Artikeltext: 14 Bit Messlabor 1408FS 8 single-ended oder 4 differenzielle A/D-Kanäle 14 Bit A/D-Wandlung bis max. 48 kS/s Eingangsbereiche bis ±20 V 2 D/A-Kanäle, 12 Bit D/A-Wandlung 16 TTL Digital-E/A-Kanäle 32 Bit Ereigniszähler Watchdog-Timer (anwenderkonfigurierbar) Das USB Mess-Labor 1408FS aus der ME-RedLab Familie paßt problemlos in Ihre Hemdtasche. Dabei enthält dieser Winzling ein komplettes Mini-Messlabor in 14 bit A/D-Auflösung und mit zusätzlichen Digital-I/Os, zum Beispiel zum Steuern und Schalten. Setzen Sie das ME-RedLab mobil ein oder überall dort, wo Sie nur wenig Platz haben. Ausstattung: 16 TTL Kanäle, organisiert in 2 x 8 Bit Ports, portweise als Ein- oder Ausgänge programmierbar 14 Bit A/D-Wandlung bis max. 48 kS/s 1 TTL-Triggereingang. Technische Daten: A/D Wandlung: 14 Bit Analoge Ausgänge: 2 x 10 Bit (0 - 5 V) Analoge Eingänge: 8 single end/4 diff, 14 Bit, max 48 kS/s, ±1 bis ±20 V Anschlüsse: 2 x 10 Schraubklemmen Digitale I/O's: 16 (TTL, 2 x 8 Bit Ports) Eingänge (Zähler): 1 x (32 Bit Ereigniszähler) Gehäuseart: Kunststoffgehäuse Schnittstellen: USB 2.0 Typ: 1408FS. Lieferumfang: USB-Kabel Software-CD (TracerDAQ, Universal Library, Treiber für LabTech Notebook, LabVIEW und SoftWIRE).. 1 St. Systemvoraussetzungen: USB-Kabel Software-CD (TracerDAQ, Universal Library, Treiber für LabTech Notebook, LabVIEW und SoftWIRE). . .
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Oszilloskope / PC-Messtechnik
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 299,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,00*
€ 355,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,05*
€ 338,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG