Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

USB TEMPERATUR-MESSLABOR ME-REDLAB TEMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-122067-BP
Hersteller:  Meilhaus
Herst.-Nr.:  ME-RedLab TEMP
EAN:  4016138402308
Artikeltext: Thermoelement-Messlabor ME-RedLab TEMP Für Thermoelemente Typ J, K, T, E, R, S, B, N Für RTD's (2-, 3-, 4-Draht), Thermistoren, Halbleiter-Temperatursensoren Jetzt können Sie Ihre Temperatur-Sensoren auch über USB an Ihren PC anschließen. An das Modell TEMP können Thermoelemente und auch RTD's, Thermistoren oder Halbleiter-Sensoren angeschlossen werden. Der Sensor-Typ wird dann per Software eingestellt. Die Geräte sind klein, leicht und deshalb auch ideal für den mobilen Einsatz mit Notebooks geeignet. Aber auch auf dem Labortisch machen sie eine gute Figur. Ausstattung: 8 unabhängige, differentielle Eingangs-Kanäle für Temperatur-Messungen Präzise 24 Bit A/D-Wandler Eingebauter Umgebungstemperatursensor (CJC Kaltstellen-Kompensation) 8 zusätzliche Digital I/O Leitungen Plug'n'Play USB 2.0 (Full-Speed). Technische Daten: Anschlüsse: 2 x 10 und 2 x 16 Schraubklemmen Eingänge: 8 x Thermoelemente J, K, T, E, R, S, B, N, RTD's, Thermistoren, Halbleiter-Temperatursensoren Schnittstellen: USB 2.0 Typ: ME-RedLab TEMP. Lieferumfang: USB-Kabel Schraubenzieher Software-CD mit LabView Treiber,FIs und Anleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: USB-Kabel Schraubenzieher Software-CD mit LabView Treiber,FIs und Anleitung. . .
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Oszilloskope / PC-Messtechnik
Weitere Suchbegriffe: Thermoelement, Thermoelemente, Thermometer, USB TEMPERATUR-MESSLABOR ME-REDLAB TEMP
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Conrad
Frei Haus
€ 507,40*
1 Tag
Frei Haus
€ 608,90*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,40*
€ 603,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,26*
€ 559,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG