Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 2160c0709 Schnurdimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe, Energiesparlampe, Halogenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1219996-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     2160c0709
EAN/GTIN:
     4012096003533
Suchbegriffe:
Schnurdimmer
schnurdimmer ehmann
schnurdimmer
Ehmann 2160c0709 Schnurdimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe,Energiesparlampe,Halogenlampe,Glühlampe Weiß

Schnurdimmer LED weiß

Mit Grundwert-Einstellung

Wird vor die zu dimmende Lampe in die Steckdose gesteckt. Die Lampe wird mit dem Schiebeschalter des Schnurdimmers Ein-/Ausgeschaltet und über die Stellwalze stufenlos gedimmt.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (max.): 110 W · Anschluss-Leistung (min.): 7 W · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für (Dimmer): mechanischer Transformator · Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe,Energiesparlampe,Halogenlampe,Glühlampe · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 1.80 m · Schaltleistung Energiesparlampen: 7 - 110 W · Schaltleistung Glühlampe: 7 - 110 W · Schaltleistung Halogenlampe: 7 - 110 W · Schaltleistung LED-Lampe: 7 - 110 W

Hinweis:
Auf der Geräte-Rückseite kann mit Hilfe eines Schraubendrehers der Grundwert eingestellt werden. Dazu den Schieberegler des Schnurdimmers auf minimale Helligkeit stellen. Sollten z.B. LED Lampen flackern, kann versucht werden mit einer Grundwerterhöhung diese auszugleichen. Die Einstellung sollte so erfolgen, dass in minimaler Helligkeitseinstellung des Schiebereglers immer noch ein Leuchten der Lampe zu erkennen ist.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Ehmann
Farbe:
weiß
Geeignet für (Dimmer):
mechanischer Transformator
Geeignet für Leuchtmittel:
LED-Lampe | Energiesparlampe | Halogenlampe | Glühlampe
Anschluss-Leistung (max.):
110 W
Anschluss-Leistung (min.):
7 W
Betriebsspannung:
230 V
Schaltleistung Glühlampe:
7 - 110 W
Schaltleistung Halogenlampe:
7 - 110 W
Schaltleistung Energiesparlampen:
7 - 110 W
Schaltleistung LED-Lampe:
7 - 110 W
Produkt-Art:
Schnurdimmer
Weitere Suchbegriffe: 4012096003533, Ehmann, 2160c0709, Lumeo Mobil, Dimmerschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,80*
€ 70,95*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 53,67*
€ 70,96*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 53,67*
€ 70,96*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 98,68*
€ 124,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
521.017
ab € 0,066*
Sonstiges
TRU Components
1576525
ab € 0,0713*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.