Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltester CT-20TDR VOLTCRAFT CT-20TDR Geeignet für geschirmte/ungeschirmte Kabel, CAT3, CAT4, CAT5, CAT5E, CAT6, Coa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121946-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     CT-20TDR
EAN/GTIN:
     4016138784084
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Kabeltester CT-20TDR VOLTCRAFT CT-20TDR Geeignet für geschirmte/ungeschirmte Kabel, CAT3, CAT4, CAT5, CAT5E, CAT6, Coax

LAN-Kabeltester CT-20TDR

Kabelprüfung
Längenmessung
Tongenerator zur Kabelortung

Der Multifunktions-LAN-Kabeltester ermöglicht die Überprüfung von 2 - 8poligen Kabeln und deren Abschirmung. Es stehen 5 Prüf-Modi zur Wahl: LAN-Modus, Telefon-Modus, Coax-Modus, Ortungs-Modus und Längen-Modus. In den einzelnen Modi können spezifische Kabel und Aderzahlen gewählt werden. Der Prüfablauf erfolgt automatisch und das Ergebnis wird grafisch und in Klartext angezeigt.

Ausstattung:
Beleuchtete Punktmatrix-Anzeige · Messung von bereits verlegten Kabeln mit Remote-Messanschluss möglich · Längen- und Fehlerortung von 1 - 350 m Kabellänge · Für CAT3, CAT4, CAT5, CAT5E, CAT6 und Coax-Kabel geschirmt/ungeschirmt · Eingang gegen Überspannung und transiente Klingelsignale geschützt.

Technische Daten:
Kabellänge (max.): 350 m · Optische Anzeige: Ja · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · Weitere technische Daten: Messbereich Längenmessung: 1 - 350 m · Genauigkeit Längenmessung: ±5 %

Lieferumfang:
Remote-Messabschluss (ID1) · 2 Adapter F/BNC · 2 Western-Reduziereinsätze RJ45/RJ11 · Gürtelclip · Soft-Tasche · Batterie · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Zur Kabelortung ist ein separater Empfänger erforderlich.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 195 x 90 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Typ (Hersteller-Typ):
CT-20TDR
Optische Anzeige:
Ja
Geeignet für:
geschirmte/ungeschirmte Kabel|ツ| CAT3|ツ| CAT4|ツ| CAT5|ツ| CAT5E|ツ| CAT6|ツ| Coax
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Kabellänge (max.):
350 m
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Kabeltester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,96*
€ 188,76*
Lager 102
128
Frei Haus
ab € 151,73*
€ 188,77*
€ 3,50*
ab € 179,76*
€ 218,44*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 276,99*
€ 323,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,77*
€ 224,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,25*
€ 218,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,73*
€ 180,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-10906565
ab € 38,86*
Sonstiges
Voltcraft
REMOTE ID
ab € 60,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.