Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT LSG-10 Leitungssucher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121944-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     LSG-10
EAN/GTIN:
     4016138628869
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
VOLTCRAFT LSG-10 Leitungssucher

Leitungssuchgerät LSG-10

CAT III 300 V
Für stromlose und stromführende Leitungen
Bis zu 7 Sender detektierbar

Such- und Analysegerät für elektrische Leitungen, Erdkabel, Sicherungen, Schutzschalter, Stahldrähte und leitfähige Rohre. Spürt sowohl Leitungsunterbrechungen als auch Kurzschlüsse in bestehenden Installationen auf. Die einpolige Suchfunktion eignet sich für optimale Leitungs- und Objektsuche in großer Tiefe bis 2 m, während die zweipolige Suchfunktion für gezieltes Auffinden von Sicherungen und FI-Schutzschaltern dient. Die hohe Sendefrequenz von 125 kHz erlaubt eine exakte und störsichere Lokalisierung ohne Netzstörungen. Für die Arbeit in komplexen Installationen ist eine Signalcodierung mit bis zu 7 Sendern an einem Empfänger möglich. Der eingebaute Spannungssucher erkennt schnell und einfach spannungsführende Leitungen und warnt Sie sowohl am Sender als auch am Empfänger.

Ausstattung:
Automatischer und manueller Modus · Integrierte LED-Messpunktbeleuchtung · Sendercodeanzeige im Display des Empfängers.

Technische Daten:
Akustische Anzeige: Ja · Anzeige (Messgeräte): digital · Gewicht: 180 g · Gewicht (Sender): 130 g · Gewicht, Hinweis: ca. · Messkategorie (LOV): CAT III 300 V · Optische Anzeige: Ja · Produktabmessung, Breite: 61 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 192 mm · Weitere technische Daten: Messwerte: 12/50/120/230/300 V

Lieferumfang:
Sender · Empfänger · 2 Messleitungen · 2 Prüfspitzen · 2 Abgreifklemmen · 2 Batterien · Koffer · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Akustische Anzeige:
Ja
Abmessungen:
(L x B x H) 192 x 61 x 37 mm
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
192 mm
Produktabmessung, Breite:
61 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Anzeige (Messgeräte):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
LSG-10
Optische Anzeige:
Ja
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x 9 V Block
Gewicht (Sender):
130 g
Gewicht, Hinweis:
ca.
Gewicht:
180 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Leitungssucher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,62*
€ 203,18*
Lager 102
94
Frei Haus
ab € 164,42*
€ 203,20*
€ 3,50*
ab € 183,99*
€ 225,20*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 298,64*
€ 350,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,20*
€ 241,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,96*
€ 240,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,49*
€ 226,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
LSG-10B
ab € 67,07*
Sonstiges
Voltcraft
ML-1 OR
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.