Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kabeltester VOLTCRAFT CT-7 Geeignet für 9-, 15-, 25polige SUB-D, 15polig SUB-HD, Centronics, USB A + B, IEEE 1394, BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121927-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     CT-7
EAN/GTIN:
     4016138520545
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
LAN Prüfgerät
Profi PC-Kabeltester CT-7

Für alle gängigen Computer- und Netzwerkkabel
Übersichtliche Leuchtbalkenanzeige
Einstellbar auf 2, 4, 6, 9, 15, 25 oder 36 Adern
Geeignet für 9-, 15-, 25polige SUB-D, 15polig SUB-HD, Centronics, USB A + B, IEEE 1394, BNC, RJ-45, PS/2, 5polig DIN, SATA

Zum schnellen und einfachen Testen aller gängigen Kabel im Computerbereich auf Durchgang, Kurzschluss, offene Enden, Kreuzungen, falsche Verdrahtung usw. Mit einer übersichtlichen Leuchtdiodenanzeige können Sie sowohl manuell als auch mit automatischer Durchschaltung jede Aderverbindung Ader für Ader testen, so z.B. auch Mehrfach-Masseverbindungen kontrollieren, falsche Überkreuz-Verbindungen ermitteln oder Aderbrüche aufspüren.

Ausstattung:
Durchgangstest · Verbindungstest · Belegungstest · Abschirmungstest · Anzeige der Belegung über LEDs · Automatischer und manueller Testdurchlauf (stufenlos einstellbar) · Anschlüsse: · D-Sub9 Stecker / Buchse · D-Sub15 Stecker / Buchse · HD D-Sub Stecker / Buchse · D-Sub25 Stecker / Buchse · CENT 36 Buchse · BNC Stecker · RJ45 Buchse · USB A+B Buchse · IEEE 1394 6pin Buchse.

Technische Daten:


Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 260 x 65 x 175 mm
Produktabmessung, Tiefe:
175 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
1c. Marke:
VOLTCRAFT
Typ (Hersteller-Typ):
CT-7
Geeignet für:
9-, 15-, 25polige SUB-D, 15polig SUB-HD, Centronics, USB A + B, IEEE 1394, BNC, RJ-45, PS/2, 5polig DIN, SATA
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V/DC
Gewicht:
860 g
Education Product:
1
Produkt-Art:
Kabeltester
Weitere Suchbegriffe: LAN Tester, Lan Messgerät, voltcraft kabelprüfgerät, lan prüfgerät, VOLTCRAFT, CT-7, voltkraft, netzwerktester
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 245,81*
€ 270,05*
€ 3,50*
ab € 254,71*
€ 271,56*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 254,76*
€ 271,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,81*
€ 323,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,92*
€ 321,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,98*
€ 311,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,76*
€ 303,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.