Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ADSL2+ KABELTESTER VIT-A2 ANNEX B


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-121922-BP
Hersteller:  Vierling
Herst.-Nr.:  VIT-A2
EAN:  4028157007372
Suchbegriffe:
Kabeltester

Artikeltext:

ADSL-Tester VIT-A2 ANNEX B Auslesen von Verbindungsparametern Für ADSL, ADSL2 und ADSL2+ Softwareauswertung für Testreports Mit dem ADSL-Tester lassen sich alle wichtigen Fehler bei ADSL-Anschlüssen schnell und zuverlässig lokalisieren. Des Weiteren funktioniert der VIT-A2 als komplettes DSL-Modem. Eine Prüfung kann vom Splitter bis zum Hauptverteiler durchgeführt werden. Selbst der Einwahltest ins Internet ist möglich.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 196 x 100 x 40 mm Gewicht: 400 g Spannungs-Versorgung: 4 NiMH Mignon-Akkus (Typ AA).
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Test & Prüfgeräte
Weitere Suchbegriffe: ADSL2+ KABELTESTER VIT-A2 ANNEX B
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 479,94*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,94*
€ 571,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,00*
€ 542,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG