Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LEITUNGSSUCHGERÄT LSG-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-121914-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138338669
Artikeltext: Leitungssuchgerät LSG-2 Zur Suche von spannungslosen und spannungsführenden Kabeln, Leitungen oder Metallrohren Einstellbare Empfindlichkeit Das Leitungssuchgerät LSG-2 ist ein hochempfindlicher Multifunktionstester zum Überprüfen, Zuordnen und Suchen von spannungslosen und spannungsführenden Kabeln, Leitungen oder Metallrohren. Durch die einstellbare Empfindlichkeit können Verlauf oder Unterbrechungen von Kabeln und Leitungen zuverlässig und präzise sogar bis 20 cm unter Putz festgestellt werden. Das Gerät besteht aus Sender und einer empfindlichen Empfängerprobe. Ebenfalls können mit dem LSG-2 Magnetfeldern an wechselspannungsbetriebenen Geräten festgestellt und somit Netzgeräte und Trafos schnell auf Funktion überprüft werden. Weiterhin ist der Empfänger mit einer LED-Taschenlampe ausgestattet. Als Zusatzfunktion ist die Überprüfung von Leitungen auf Kurzschlüsse und Durchgang möglich. Die Detektion erfolgt berührungslos und wird optisch, akustisch und über Vibration signalisiert. Ausstattung: Optische und akustische Anzeige. Technische Daten: Abmessungen: (L x B) 112 mm x 50 mm Abmessungen Sender: 88 x 112 x 27 mm Gewicht: 65 g Gewicht (Sender): 210 g Kabellänge (max.): 400 m Messwerte: Identifikation, Durchgang, Unterbrechung, Kurzschluss Spannungs-Versorgung: 2 x 9 V/DC. Lieferumfang: Sender Empfängerprobe 2 Batterien (Typ 9 V Block), 4 Batterien (Typ LR44) Praktische Aufbewahrungs- und Tragetasche Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Sender Empfängerprobe 2 Batterien (Typ 9 V Block), 4 Batterien (Typ LR44) Praktische Aufbewahrungs- und Tragetasche Bedienungsanleitung. . .
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Test & Prüfgeräte
Weitere Suchbegriffe: LEITUNGSSUCHGERÄT LSG-2
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 51,68*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG