Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LEITUNGSSUCHGERÄT LSG-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-121906-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138276787
Artikeltext: Leitungssuchgerät LSG-3 Hochempfindlich Der ideale Tester für Netzwerk- und Telekommunikationsinstallationen Wenn Sie bei der Elektroinstallation oder in Ihrem Netzwerk den Durchblick verloren haben, dann ist das LSG-3 genau das richtige Gerät für Sie. Ein praktisches Suchgerät zur Verfolgung und Identifikation von Leitungen und Kabeln. Es können weiterhin Telefon- und Netzwerkleitungen (Koax, 10/100/100 Base-T) auf richtige Verkabelung und auf Durchgang geprüft werden. Das LSG-3 besteht aus einem Tongenerator, welcher ein hochfrequentes Signal auf die zu testende Leitung moduliert sowie einem hochempfindlichen induktiven Empfänger der Kabel selbst dann noch zuverlässig findet, wenn diese 15 cm in der Wand liegen. So können Sie genau den Kabelverlauf feststellen. Ausstattung: Sender: Kapazitive Signaleinkopplung Einstellbare Signalstärke Durchgangsprüfer Netzwerktestfunktion Low-Bat-Anzeige. Empfänger: Hochempfindlicher Verstärker Einstellbare Lautstärke Umschaltung Lautsprecher auf Kopfhörerbuchse Telefonleitungstest-Funktion Trageschlaufe. Optische und akustische Anzeige. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 40 x 210 x 27 mm Abmessungen Sender: 68 x 116 x 29 mm Gewicht: 90 g Gewicht (Sender): 120 g Kabellänge (max.): 615 m Messwerte: Identifikation, Durchgang, Unterbrechung, Kurzschluss Spannungs-Versorgung: 2 x 9 V/DC. Lieferumfang: Sender Empfängerprobe Ersatzspitze F-Stecker-Adapter Aufbewahrungstasche Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Sender Empfängerprobe Ersatzspitze F-Stecker-Adapter Aufbewahrungstasche Bedienungsanleitung. . RoHS-konform: Ja.
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Test & Prüfgeräte
Weitere Suchbegriffe: Spannungsprüfer, Voltcraft, LEITUNGSSUCHGERÄT LSG-3
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 86,56*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
k.A.
k.A.
€ 1,30*
€ 1,55
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG