Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HAND OSZILLOSKOP PPS 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-121895-BP
Hersteller:  Velleman
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5410329332389
Artikeltext: Handoszilloskop PPS 10 Bis zu 2 MHz Bandbreite Bis 10 MS/s Samplingrate Auto-Set-Funktion Audio-Leistungsberechnung Das PPS 10 stellt eines der kompaktesten Digital-Oszilloskope dar. Die Bedienung erfolgt über einen Joystick. Somit ist eine Bedienung mit dem Daumen möglich. Umfangreiche Messfunktionen stehen bei diesem vollwertigen Oszilloskop zur Verfügung. Das PPS 10 ermöglicht über eine integrierte RS232-Schnittstelle die Datenübertragung zu einem Computer. Der Betrieb ist mit Batterien, Akkus oder einem optionalen Steckernetzgerät möglich. Die Betriebszeit mit Batterien reicht bis zu 10 Stunden und ist so ideal für den mobilen Einsatz. LCD-Bildschirmgröße: 128 x 64 Pixel. 2 Signalspeicherplätze. Ausstattung: Automatische Bereichswahl True RMS Umfangreiche Triggerungsmöglichkeiten DVM- und Frequenz-Readout Funktion Audio- Leistungsberechnung in rms und peak dbm-, dbV-, DC-, rms- Messungen Speicherung von Signalen Tastkopfkalibrator Eingänge 1 Kanal Vertikal Auflösung 8 bit. Technische Daten: Anschluss: BNC-Buchse Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung): 128 x 64 Pixel Anzeige-Einheit (horizontal): 200 ns/DIV bis 1 h/DIV Anzeige-Einheit (vertikal): 5 mV/DIV bis 20 V/DIV DSO-Bandbreite: 2 MHz Kalibrierung möglich nach: ISO / DKD Samplingrate: 10 MS/s Schnittstellen: RS 232 Spannungs-Versorgung: 6 - 7,5 V/DC (5 x AA) Überspannungskategorie: CAT II 600 V. Lieferumfang: Vollisolierter Tastkopf RS232-Schnittstellenkabel Software Bedienungsanleitung.. Systemvoraussetzungen: Vollisolierter Tastkopf RS232-Schnittstellenkabel Software Bedienungsanleitung. . .
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Multimeter
Weitere Suchbegriffe: HAND OSZILLOSKOP PPS 10
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 158,83*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG