Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OSZILLOSKOP-VORSATZ DSO-2090


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-121887-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  DSO-2090 USB
EAN:  4016138441765
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Voltcraft
Artikeltext: Oszilloskopvorsatz DSO-2090 USB Bandbreite 40 MHz, 2 Kanal Abtastrate 100 MS/s Real Time Auflösung 8 Bit Messen per USB-Schnittstelle LabView kompatibel 2-Kanal Digital-Speicheroszilloskop zum Super-Preis! In Verbindung mit einem PC mit USB-Schnittstelle erhalten Sie ein umfangreich ausgestattetes Speicheroszilloskop mit dem zusätzlichen Vorteil, dass die Messdaten gespeichert und weiterverarbeitet werden. Das Gerät verfügt über zwei unabhängige Kanäle, mit denen Signale bis zu 40 MHz aufgenommen werden können. Die Bildschirmoberfläche ist einem herkömmlichen Oszilloskop nachempfunden. Die Auto-Set-Funktion zur automatischen Anpassung der Einstellungen an das jeweilige Mess-Signal sowie die umfangreichen Triggerfunktionen machen die Bedienung kinderleicht. Die FFT-Analysefunktion macht Spektrum-Analysen möglich. Die Bildschirmdaten können per Knopfdruck einfach in Excel übernommen und weiter bearbeitet werden. Ausstattung: Zwei unabhängige Kanäle Die Bildschirmoberfläche ist einem herkömmlichen Oszilloskop nachempfunden Auto-Set-Funktion zur automatischen Anpassung der Einstellungen an das jeweilige Mess-Signal Umfangreiche Triggerfunktionen FFT-Analysefunktion macht Spektrum-Analysen möglich Datenexport in Excel®. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 190 x 40 x 100 mm Bandbreite: 40 MHz Betriebsarten: X/Y Eingangs-Impedanz: 1 M? II 50 pF Eingangs-Kopplung: DC/AC/GND Eingangsspannungs-Bereich: 0 - 35 V Frequenz (Kalibrator): 1 kHz/2 Vpp Genauigkeit: ± 3 % Gewicht: 340 g Kanal-Typ: 2 Samplingrate: 100 MS/s Schnittstellen: USB 2.0 (1.1 kompatibel) Spannungs-Versorgung: USB Speichertiefe: 32 kB/Kanal (bei 1 Kanal 64 kB) Triggerung: Auto/Normal/Single Typ (Hersteller-Typ): DSO-2090 USB Vertikal-Ablenkung: 10 mV/DIV - 5 V/DIV Weitere technische Daten: Roll-Modus: 1s - 1 h/DIV Zeitbasisbereich: 4 ns/DIV - 1 h/DIV. Lieferumfang: USB-Anschlusskabel Software für Windows® 98SE/ME/2000/XP/Windows VistaTM.. 1 St. Systemvoraussetzungen
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Oszilloskope / PC-Messtechnik
Weitere Suchbegriffe: OSZILLOSKOP-VORSATZ DSO-2090
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 171,56*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  171,56* €  204,16 pro Stück
ab 5 Stück €  162,98* €  193,95 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges ISOLIERTER TASTKOPF FÜR 121810
Conrad
121899-BP
€ 21,52* € 25,61
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG