Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär 9006-004.01 Steckdosenleiste 3fach Schwarz ohne Stecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1218865-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     9006-004.01
EAN/GTIN:
     4011644006088
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit IP-Schutz
interBär 9006-004.01 Steckdosenleiste 3fach Schwarz ohne Stecker 1 St.

3fach Gummi-Steckdosenleiste

Ohne Kabel
IP44

3fach Gummi-Steckdosenleiste mit Deckel, aus Gummi-Elastomer, spritzwassergeschützt IP44, mit Aufhängeöse und 4 Befestigungspunkten,
Anschlüsse Schraubklemmen. Geeignet für Kabel bis H07RN-F 3x 2,5 mm².

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Gummi,Elastomer · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: ohne Stecker · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: ohne Kabel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
interBär
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi | Elastomer
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
ohne Kabel
Netzstecker-Typ:
ohne Stecker
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Außenbereich
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, mehrfachsteckdose 3-fach schwarz, mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose schwarz, 4011644006088, interBär, 9006-004.01, Tischverteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,08*
€ 22,33*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 15,44*
€ 22,34*
6 Tage
64
€ 6,99*
ab € 28,42*
€ 38,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
as - Schwabe
70910
ab € 17,62*
Sonstiges
as - Schwabe
70912
ab € 26,68*
Sonstiges
as - Schwabe
60379
ab € 8,84*
Sonstiges
Klaus Faber
050048
ab € 4,24*
Sonstiges
inter BÄR
9003-004.01
ab € 5,33*
Sonstiges
inter BÄR
9004-004.01
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.