Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär 9003-004.01 Schutzkontaktstecker Gummi 230 V Schwarz IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1218862-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     9003-004.01
EAN/GTIN:
     4011644006057
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
interBär 9003-004.01 Schutzkontaktstecker Gummi 230 V Schwarz IP44

Gummi-Schutzkontaktstecker Gerade

IP44

Stecker mit Thermoplast-Einsatz, auch für das belg.-franz. Stecksystem. Aus Gummi-Elastomer, spritzwassergeschützt IP44, Schnappverrastung, Anschlüsse Schraubklemmen, Geeignet für Kabel bis H07RN-F 3x 2,5 mm².

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Stecker · Belastbarkeit (max. A): 16 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Gummi · Nennspannung: 230 V · Schutzart: IP44 · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
interBär
Schutzart:
IP44
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi
Stecker-Ausführung:
gerade
Ausführung (allgemein):
Stecker
Nennspannung:
230 V
Belastbarkeit (max. A):
16 A
Produkt-Art:
Schutzkontaktstecker
Weitere Suchbegriffe: schuko-stecker ip44 schwarz, schuko stecker, schuko-stecker ip44, 4011644006057, interBär, 9003-004.01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,32*
€ 8,03*
Lager 102
441
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 8,04*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,94*
€ 16,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.