Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OSZILLOSKOP HM2005-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-121879-BP
Hersteller:  Hameg
Herst.-Nr.:  HM2005-2
EAN:  4250138102077
Suchbegriffe:
Hameg
Oszilloskop
Artikeltext: Analog-Oszilloskop HM2005-2 200 MHz Bandbreite Frequenzzähler bis 250 MHz Videotrigger Bild/Zeile Das neue Oszilloskop verfügt über ein prozessorgesteuertes System, mit dem vor allem die Bedienung vereinfacht wird. Dominierend sind dabei die Autoset und Save/Recall Funktionen, mit welchen auch ungeübte Personen die Geräte sehr leicht bedienen können. Selbstverständlich sind alle über Autoset gesetzten Messparameter danach noch manuell veränderbar. Es können 9 komplette Einstellprogramme inklusive Cursor und Strahlhelligkeit gespeichert und jederzeit wieder aufgerufen werden. Ausstattung: Kalibrier-Menü RS-232 Schnittstelle zu Steuerung der Einstellparameter Readout-Funktion Save/Recall-Funktionen 2 Cursor für Zeit-, Frequenz- und Amplitudenwerte-Ermittlung Komponententester TV-Sync-Separator Verzögerungsleitung. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 285 x 125 x 380 mm Anstiegszeit: 1.75 ns Bandbreite: 200 MHz Betriebsarten: CH 1/CH 2/ALT/CHOP/CH 1±CH 2/XY Bildschirm-Größe: 8 x 10 cm Dehnung: x 10 Eingangs-Impedanz: 1 M? II 15 pF Eingangs-Kopplung: DC/AC/GND Eingangsspannungs-Bereich: 250 V (DC + Spitze AC) Genauigkeit: ± 3 % Gewicht: 5.6 kg Kalibrierung möglich nach: ISO / DKD Kanal-Typ: 2 Spannungs-Versorgung: 105 - 253 V/AC Triggerung: ab 5 mm Signalhöhe Vertikal-Ablenkung: 1 mV/div - 5 V/div Weitere technische Daten: Flankenrichtung: pos/neg Triggerquelle: CH 1/CH 2/ALT CH 1/CH 2/Netz/Extern Triggerkopplung: AC/DC/HF/LF Zeitbasisbereich: 0.5 s/cm - 20 ns/cm. Lieferumfang: Netzkabel Bedienungsanleitung Software 2 Tastköpfe (10:1).. 1 St. Systemvoraussetzungen: Netzkabel Bedienungsanleitung Software 2 Tastköpfe (10:1). . .
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Oszilloskope / PC-Messtechnik
Weitere Suchbegriffe: OSZILLOSKOP HM2005-2
Angebote (4)
Versand
Netto
^
1 Tag
Frei Haus
€ 1.493,99*
4 Tage
Frei Haus
€ 1.494,00*
1 Tag
€ 5,25*
€ 1.494,00*
Conrad
Frei Haus
€ 1.494,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.494,00*
€ 1.777,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.419,31*
€ 1.688,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Chauvin Arnoux
e3n
€ 280,00*
€ 333,20
Sonstiges
Hameg
hz52
€ 61,35*
€ 73,01
Sonstiges
PMK
pmt221a
€ 40,00*
€ 47,60
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG