Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

USB OSZILLOSKOP-VORSATZ PICOSCOPE 3204


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-121848-BP
Hersteller:  Pico Technology
Herst.-Nr.:  PicoScope 3204
EAN:  4016138355277
Suchbegriffe:
AHC Logik
Oszilloskop
Artikeltext: Oszilloskopvorsatz PicoScope 3204 Bandbreite 50 MHz Samplingrate 50 MS/s Real Time, 2,5 GS/s äquivalent 2 Kanäle Auflösung 8 Bit Die USB-Speicheroszilloskope der Serie 3000 zeichnen sich vor allem durch die hohe Bandbreite sowie die große Speicherlänge von bis zu 1 MS und die umfangreiche und professionelle PD-Software aus. Die kompakten Geräte verfügen über umfangreiche Signaldarstellungsmöglichkeiten und Trigger-Funktionen. Geliefert werden die Geräte mit der Software PicoScope für Oszilloskop- und Logic-Analyser-Anwendungen sowie mit der Software PicoLog mit welcher sich Datenlogger-Funktionen realisieren lassen. Ausstattung: Zwei Eingangskanäle Externer Triggereingang Umfangreiche Triggerfunktionen Auto-Set. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 190 x 45 x 140 mm Bandbreite: 50 MHz Betriebsarten: X/Y Eingangs-Impedanz: 1 M? II 20 pF Eingangs-Kopplung: DC AC GND Genauigkeit: ± 3 % Gewicht: 370 g Kanal-Typ: 2 Samplingrate: 50 MS/s Schnittstellen: USB 2.0 (1.1 kompatibel) Spannungs-Versorgung: Netzteil oder USB Speichertiefe: 256 k samples Triggerung: ja Typ (Hersteller-Typ): PicoScope 3204 Vertikal-Ablenkung: 100 mV/DIV - 20 V/DIV Zeitbasisbereich: 5 ns/DIV - 50 s/DIV. Lieferumfang: USB-Anschlusskabel Netzteil Software PicoScope mit Oszilloskop-, Spektrum-Analyser- und Multimeter-Darstellung Datenlogger-Software PicoLog Treiber und Beispiele für C, Delphi and Visual Basic, LabVIEW, Agilent VEE und Excel Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: USB-Anschlusskabel Netzteil Software PicoScope mit Oszilloskop-, Spektrum-Analyser- und Multimeter-Darstellung Datenlogger-Software PicoLog Treiber und Beispiele für C, Delphi and Visual Basic, LabVIEW, Agilent VEE und Excel Bedienungsanleitung. . .
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Oszilloskope / PC-Messtechnik
Weitere Suchbegriffe: USB OSZILLOSKOP-VORSATZ PICOSCOPE 3204
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 578,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,00*
€ 687,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 557,65*
€ 663,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG