Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

USB THERMOELEMENT DATENLOGGER TC08


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-121847-BP
Hersteller:  Pico Technology
Herst.-Nr.:  TC08
EAN:  4016138355260
Artikeltext: Thermoelement-Datenlogger TC-08 8 Kanäle Messbereich -270 bis +1820 °C Anschließbare Thermoelemente Typ B, E, J, K, N, R, S, T USB-Schnittstelle Der TC-08 ist ein USB-Datenlogger für bis zu 8 Thermoelemente mit Mini-Norm-Thermostecker. So lassen sich mit dem TC-08 einfach und effizient Langzeit-Temperaturüberwachungen realisieren. Durch die Kaskadierfunktion können mehrere Geräte gleichzeitig betrieben werden.

Technische Daten:

A/D Wandlung: 20 Eingangs-Impedanz: 2 M? Eingangsspannung: ± 70 m V Eingänge: 8 Kanäle. Lieferumfang: USB-Anschlusskabel Software unter Windows® 98SE/ME/NT/2000/XP Treiber und Beispiele (C, Delphi, Visual Basic, Labview, Agilent VEE6.1, Excel) Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: USB-Anschlusskabel Software unter Windows® 98SE/ME/NT/2000/XP Treiber und Beispiele (C, Delphi, Visual Basic, Labview, Agilent VEE6.1, Excel) Bedienungsanleitung. . .
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Oszilloskope / PC-Messtechnik
Weitere Suchbegriffe: USB THERMOELEMENT DATENLOGGER TC08
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 359,99*
Conrad
pro Stück
Frei Haus
€ 360,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,00*
€ 428,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 340,69*
€ 405,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG