Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

2K-USB-PC OSZILLOSKOP 60MHZ PCSU1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-121842-BP
Hersteller:  Velleman
Herst.-Nr.:  PCSU1000
EAN:  5410329346942
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Velleman
Artikeltext: USB-Oszilloskop PCSU1000 2 Kanäle Bandbreite 60 MHz 3 Geräte in Einem Dieses Speicheroszilloskop vereint drei Geräte in Einem: 2-Kanal-Speicher-Oszilloskop, Spektrumanalyzer und Transientenrecorder. Das PCSU1000 enthält alle Standard-Funktionen eines normalen Speicheroszilloskopes, mit dem Unterschied, dass es komplett über Maus oder Tastatur bedient werden kann. Die Bedienoberfläche unterscheidet sich nicht von einem herkömmlichen Oszilloskop, was die Bedienung auch für den Laien erleichtert. Das Gerät wird einfach an den USB-Port des Computers angeschlossen und kann ohne zusätzliche Spannungsversorgung betrieben werden. Ausstattung: Standard-Oszilloskopfunktionen Auto-Setup Pre-Trigger Funktion Cursor-Messung mit Readout Spektrumanalyzer bis 25 MHz Transientenrecorder (Langzeitaufzeichnung von Signalen). Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 55 x 205 x 175 mm Bandbreite: 60 MHz Eingangs-Impedanz: 1 M? II 30 pF Eingangs-Kopplung: DC AC GND Eingangsspannungs-Bereich: 30 V(DC + Spitze AC) Genauigkeit: ± 2.5 % Kalibrierung möglich nach: ISO / DKD Kanal-Typ: 2 Samplingrate: 50 MSp/s Realtime, 1 GSp/s Equivalent Speichertiefe: 2 x 4 k Typ (Hersteller-Typ): PCSU1000 Vertikal-Ablenkung: 5 mV/DIF - 2 V/DIF Zeitbasisbereich: 100 ms/DIF - 20 ns/DIF. Lieferumfang: 2 x Vollisolierter Tastkopf USB-Schnittstellenkabel Software für Win®98 oder höher Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: 2 x Vollisolierter Tastkopf USB-Schnittstellenkabel Software für Win®98 oder höher Bedienungsanleitung. . .
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Oszilloskope / PC-Messtechnik
Weitere Suchbegriffe: 2K-USB-PC OSZILLOSKOP 60MHZ PCSU1000
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 343,97*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,97*
€ 409,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,43*
€ 369,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG