Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MA 1 S Krokodilklemme Steckanschluss 2 mm CAT I Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121798-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     973584101
EAN/GTIN:
     4250260209439
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot 4mm
abgreifklemme
SKS Hirschmann MA 1 S Krokodilklemme Steckanschluss 2 mm CAT I Rot

Abgreifklemme, 2 mm MA 1 S Rot

2 mm-Stecksystem
Kontakte verzinnt
Edelstahlfeder

Miniatur-Abgreifklemme mit hochfester Isolierung. Klemmen aus Messing/Bronze verzinnt mit Edelstahlfeder. Der flache Teil der Klemmbacken (Feindrahtfläche) ermöglicht ein kontaktsicheres Anklemmen von dünnen Drähten. Ein Klemmen von Flachteilen (Lötösen) und Drähten ist bis max. 4 mm Ø möglich.

Ausstattung:
Edelstahlfeder

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 2 mm · Buchsen-Ø: 2 mm · Durchgangs-Widerstand (max.): 5 mΩ · Herstellerfarbe: Rot · Klemmbereich max.: 4 mm · Klemmbereich-Ø: 4 mm · Material (Spitze): Messing/Bronze verzinnt · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 60 V/DC · Nennstrom: 4 A · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Temperaturbereich (Details): -25 bis +100 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 2 mm
Messkategorie (LOV):
CAT I
Typ (Hersteller-Typ):
MA 1 S
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
60 V/DC
Klemmbereich max.:
4 mm
Durchgangs-Widerstand (max.):
5 mΩ
Material (Spitze):
Messing/Bronze verzinnt
Klemmbereich-Ø:
4 mm
Temperaturbereich (Details):
-25 bis +100 °C
Buchsen-Ø:
2 mm
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot, 4250260209439, SKS Hirschmann, 973584101, MA 1 S, 884-9083
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,52*
€ 2,30*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,40*
€ 4,57*
Lager 102
87
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,85*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 5,21*
1 Tag
104
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,30*
€ 5,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
975694701
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.