Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunset AS 50 C Monokristallines Solarmodul 50 Wp 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1217907-BP
Hersteller:
     Sunset
Herst.-Nr.:
     10665
EAN/GTIN:
     4025758106657
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Sunset AS 50 C Monokristallines Solarmodul 50 Wp 12 V

Monokristallines Solarmodul AS 50 C

Hohe Stromleistung
Hochwertig und langlebig

Der Vorteil dieses Moduls liegt im hohen Wirkungsgrad und dem hohen Kurzschluss-Strom. Daher ist dieses Modul besonders gut zur Batterieladung in kleinen und großen Inselanlagen geeignet. Auch bei diffusen Lichtverhältnissen (z.B. bewölktem Himmel) liefern monokristalline Module einen hohen Energieertrag. Außerdem zeichnen sie eine hohe Langzeitstabilität und eine nahezu konstante Modulleistung über die gesamte Lebensdauer aus. Die Solarzellen selbst sind im weichen EVA-Kunststoff des Modul-Laminates eingebettet und mit der frontseitigen Abdeckung aus spezialgehärtetem, hochtransparentem Glas dauerhaft verbunden. Diese Verbindung schützt vor Feuchtigkeit, garantiert UV-Stabilität und ermöglicht die thermische Ausdehnung. Der verwindungssteife Modulrahmen aus eloxiertem Aluminium bürgt für eine besonders hohe mechanische Stabilität und gewährleistet so eine einfache Montage des Moduls.

Ausstattung:
Hohe Stromleistung auch bei bewölktem Himmel · Gehärtetes und hochtransparentes Spezialglas · Hochwertig und langlebig · UV- und Feuchtigkeitsbeständig · Verwindungssteifer und eloxierter Aluminiumrahmen · Zellen in EVA-Kunststoff eingebettet · Hoher Wirkungsgrad

Technische Daten:
Anschluss (Solar): Anschlussbox · Gewicht: 5.72 kg · Kurzschluss-Strom: 3100 mA · Leerlaufspannung: 22.1 V · Leistung: 50 Wp · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 2750 mA · Produktabmessung, Breite: 450 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 980 mm · Spannung (max.): 18 V · Typ: AS 50 C · Weitere technische Daten: Kabelquerschnitt 4 mm² · Schutzart IP54 · Kabelverschraubung PG7 · Wirkungsgrad: 21 %

Lieferumfang:
Solarmodul · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 980 x 450 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
980 mm
Produktabmessung, Breite:
450 mm
Marke:
Sunset
Anschluss (Solar):
Anschlussbox
Nennstrom:
2750 mA
Nennspannung:
12 V
Wirkungsgrad:
21 %
Leerlaufspannung:
22.1 V
Kurzschluss-Strom:
3100 mA
Spannung (max.):
18 V
Leistung:
50 Wp
Typ:
AS 50 C
Gewicht:
5.72 kg
Produkt-Art:
Monokristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, sunset monokristallines solarmodul, solar modul, solar modul 12v, 4025758106657, Sunset, 10665, AS 50 C, Photovoltaik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,56*
€ 213,24*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 173,26*
€ 213,25*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 227,47*
€ 277,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,25*
€ 253,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,12*
€ 252,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,02*
€ 246,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,34*
€ 232,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.