Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann AGF 30 Fein-Abgreifklemme Silber Klemmbereich max.: 10 mm Länge: 49 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121780-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930122000
EAN/GTIN:
     4250260205240
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
sks kontakttechnik abgreifklemme
abgreifklemme
SKS Hirschmann AGF 30 Fein-Abgreifklemme Silber Klemmbereich max.: 10 mm Länge: 49 mm 1 St.

Fein-Abgreifklemme AGF 30

60 V/DC
4 A

Abgreifklemme aus Edelstahl. Durch spezielle Bauform lassen sich feine und starke Drähte klemmen. Buchsensteckanschluss und Lötanschluss möglich.

Ausstattung:
Kontaktteil, Feder rost- und säurebeständig · Unmagnetisch · Durchgangswiderstand 15 mΩ · Aus säurebeständigem Edelstahl

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten,Steckanschluss 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Silber · Isolierungsart: Unisoliert · Klemmbereich max.: 10 mm · Nennspannung: 60 V/DC · Nennstrom: 4 A · Produktabmessung, Länge: 49 mm

Hinweis:
Zum Festhalten von feinen bis starken Drähten, geeignet für Steckanschluss 4 mm Ø (Bananenstecker) und Lötanschluss.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
49 mm
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten | Steckanschluss 4 mm
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
930122000
Typ (Hersteller-Typ):
AGF 30
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
60 V/DC
Klemmbereich max.:
10 mm
Durchgangs-Widerstand (max.):
15 mΩ
Material (Spitze):
Edelstahl
Anschluss (Details):
Lötöse
Temperaturbereich (Details):
-25 - +100 °C
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Fein-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: 4250260205240, SKS Hirschmann, 930122000, AGF 30, abgreifklemmen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,88*
€ 1,11*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,0078*
€ 1,2278*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,77*
€ 1,37*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,04*
€ 2,04*
Lager 102
218
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1037249
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.