Artikeltext:
USB-Mini-Messlabor RedLab 1008 Anschluss am PC über USB Plug & Play USB-Gerät, einfach zu bedienen Einsetzbar für viele Mess-, Steuer und Automatisierungsaufgaben. Mit wenigen Mausklicks kann die mitgelieferte Software-TracerDAQ für Datenerfassungs- oder Datenloggeranwendungen verwendet werden. Daher universell verwendbar im mobilen Einsatz wie z.B. Service, Inbetriebnahme, Labor oder einfache Automatisierungsanwendungen. Komplette Software-Konfiguration, keine Jumper oder Schalter. Versorgung über USB, keine zusätzliche Stromversorgung notwendig. Die vielfältige Softwareunterstützung in Form einer Programmierbibliothek garantiert eine problemlose Einbindung in den verschiedensten Programmiersprachen wie Visual C++, Visual Basic, LabView.
Ausstattung:
Eingangsbereich differentiell: ±20 V, ±10 V, ±5 V, ±4 V, ±2,5 V, ±2,0 V, ±1,25 V, ±1,0 V (programmierbar) 24 Digital-E/A-Kanäle, die zum 37poligen D-SUB-Steckverbinder geführt sind 4 zusätzliche Digital-E/A-Kanäle über Schraubklemmen abgreifbar Watchdog-Timer (anwenderkonfigurierbar)
Technische Daten:
A/D Wandlung: 11/12 Bit Abtast-Rate: 1.2 kS/s Analoge Ausgänge: 2 (10 Bit ± 5 V) Analoge Eingänge: 8 single end, 4 diff. Anschluss: 30pol. Klemmleiste/D-Sub37 Digitale Ausgänge: 28 (TTL) Digitale Eingänge: 28 Eingangs-Pegel: TTL Eingangsspannung: ± 10 V Eingänge (Zähler): 1 (32 Bit) Gehäuseart: Kunststoffgehäuse Schnittstellen: USB 2.0 (1.1 kompatibel) Typ: PMD-1008.
Systemvoraussetzungen:
IBM®-kompatibler PC mit USB-Schnittstelle und Betriebssystem Win® 98SE/2000/XP/Vista.<multisep/>Durch das optionale Zubehör ""ME-UB Erweiterungsboxen"" können an den Digital I/O Ports des 37pol.