Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Finder 077.55 Kühlkörper 0.9 K/W (L x B x H) 100 x 111.5 x 67.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1217516-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     077.55
EAN/GTIN:
     8012823391373
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Industrierelais
Kühlkörper
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper für elektronische Lastrelais

Für elektronische Lastrelais in "Hockey Puck-Bauform" der Serie 77.25, 77.45 oder 77.55.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produkt-Art: Kühlkörper · Produktabmessung, Breite: 111.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 67.5 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 077.55 · Wärmewiderstand R(th): 0.9 K/W

Lieferumfang:
Befestigungsmaterial im Beipack.

Weitere Suchbegriffe: industrierelais finder, industrierelais, kühlkörper 0,9k/w, 8012823391373, Finder, 077.55, kühlkörper
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,33*
€ 30,91*
€ 4,50*
ab € 27,45*
€ 30,92*
€ 7,90*
ab € 27,90*
€ 31,41*
€ 4,50*
ab € 28,97*
€ 32,57*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 38,18*
€ 50,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.