Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Finder 077.25 Kühlkörper 2 K/W (L x B x H) 106.5 x 65.5 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1217515-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     077.25
EAN/GTIN:
     8012823391366
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Industrierelais
Kühlkörper
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper für elektronische Lastrelais

Für elektronische Lastrelais in "Hockey Puck-Bauform" der Serie 77.25, 77.45 oder 77.55.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produkt-Art: Kühlkörper · Produktabmessung, Breite: 65.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 106.5 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 077.25 · Wärmewiderstand R(th): 2 K/W

Lieferumfang:
Befestigungsmaterial im Beipack.

Weitere Suchbegriffe: industrierelais finder, industrierelais, 8012823391366, Finder, 077.25, kühlkörper
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 19,53*
€ 22,93*
€ 4,00*
ab € 20,69*
€ 23,74*
€ 4,50*
ab € 21,62*
€ 24,51*
€ 4,50*
ab € 22,85*
€ 25,88*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 31,78*
€ 42,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.