Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit 1 SSR-Kontakt 15 A/24 bis 277 V AC, Einschaltstrom bis 400 A für 10 ms, Eingang 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     102-1217501-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     771190248250
EAN/GTIN:
     8012823377490
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler
SSR-Relais im 22,5 mm Gehäuse, Eingangsspannung 24 V DC, 1 Schließer für 15 A, Einschaltstrom bis 400 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 19 bis 305 V AC, Nulldurchgangsschalter, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 4000 W, Energiesparlampen 3000 W, LED (230 V AC) 3000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 3000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 3000 W, Leuchtstofflampen mit EVG 4000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 2000 W, minimaler Schaltstrom bei 230 V AC: 100 mA, Relaisschutzart: RT II, mit Schraubanschlüssen und LED Anzeige.
Weitere Informationen:
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
15 A
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Nullpunktschaltend:
true
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Betriebsspannung:
230 V
... > Finder > Relais > Serie 77
Weitere Suchbegriffe: Thyristersteller, Thyristorleistungssteller, industrierelais finder, industrierelais, SSR, Nullspannungsschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 36,21*
€ 39,93*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 37,81*
€ 41,60*
1
Frei Haus
ab € 33,52*
€ 44,89*
1
€ 4,98*
ab € 34,58*
€ 44,90*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 56,81*
€ 69,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.