Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit 1 SSR-Kontakt 15 A/24 bis 277 V AC, Einschaltstrom bis 400 A für 10 ms, Eingang 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     102-1217499-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     771182308250
EAN/GTIN:
     8012823377537
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler
SSR-Relais im 22,5 mm Gehäuse, Eingangsspannung 230 V AC, 1 Schließer für 15 A, Einschaltstrom bis 400 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 19 bis 305 V AC, Nulldurchgangsschalter, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 4000 W, Energiesparlampen 3000 W, LED (230 V AC) 3000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 3000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 3000 W, Leuchtstofflampen mit EVG 4000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 2000 W, minimaler Schaltstrom bei 230 V AC: 100 mA, Relaisschutzart: RT II, mit Schraubanschlüssen und LED Anzeige.
Weitere Informationen:
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
15 A
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Nullpunktschaltend:
true
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Betriebsspannung:
230 V
... > Finder > Relais > Serie 77
Weitere Suchbegriffe: Thyristersteller, Thyristorleistungssteller, industrierelais finder, industrierelais, SSR, Nullspannungsschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 27,31*
€ 36,52*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 37,49*
€ 41,39*
1
Frei Haus
ab € 32,58*
€ 45,90*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 36,22*
€ 45,92*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 56,67*
€ 69,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.