Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz für Reiheneinbau, 2 Öffner 25 A, Spule 24 V AC/DC, Auto-Off-On-Schalter, LED-Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     102-1217467-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     223200241440
EAN/GTIN:
     8012823355351
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Installationsschütz
Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 2 Öffner für 25 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 6250 VA, AC15 1800 VA, 1-Phasen-Motorlast, AC3 (230 V AC) 1 kW, Energiesparlampen 100 W, LED (230 V AC) 100 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 100 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 300 W. Spule: 24 V AC/DC, Breite 17,5 mm, mit Auto-Off-On-Schalter, LED und mechanischer-Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
250 V | 440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Max. Glühlampenlast:
800 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
200 VA
Schieber für Handschaltung:
true
Anzahl der Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60.8 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Gebrauchskategorie:
1
Weitere Suchbegriffe: installationsrelais finder, impulsrelais, Schütz, Kleinschütz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 20,69*
€ 25,09*
1
€ 4,98*
ab € 19,73*
€ 25,88*
1
Frei Haus
ab € 17,74*
€ 25,92*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 20,00*
€ 26,26*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 23,53*
€ 31,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
€ 0,38*
Zubehör
Finder
02209
€ 0,999*
Zubehör
Finder
02235
€ 14,73*
Zubehör
Finder
02233
€ 14,63*
Zubehör
Finder
02218
€ 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.