Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais für UP-Dose oder Schalterdose, 1 Schließer 12 A, für 12 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-1217459-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     133180124300
EAN/GTIN:
     8012823378497
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais für Unterputzdose oder Schaltdose, monostabil, 1 Schließer für 12 A, Kontaktmaterial AgSnO², max. Einschaltstrom 80 A-5 ms, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 800 W, Energiesparlampen 200 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 400 W, Leuchtstofflampen mit EVG 400 W, Leuchtstofflampen mit KVG 300 W, Umgebungstemperatur: -10 bis + 60° C. Spulendaten: 12 V AC- 1 VA, Relaisschutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch
Montageart:
Unterputz
Breite in Teilungseinheiten:
2.1
Einbautiefe:
39 mm
Steuerspannung 1:
12 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsstrom:
12 A
Versorgungsspannung:
12 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
800 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
300 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
5 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz | 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: industrierelais finder, industrierelais, Relais, Dosenrelais
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 13,61*
€ 17,24*
1
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 17,24*
1
€ 4,98*
ab € 12,43*
€ 17,25*
1
€ 3,90*
ab € 14,02*
€ 19,53*
Lager 102
82
1
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 23,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.