Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1217458-MU Herst.-Nr.: 02265 EAN/GTIN: 8012823378763 |
| |
|
|  |  |
 | Hilfsschalter für Installationsschütze 22.44 und 22.64 mit 1 Öffner + 1 Schließer, In= 6 A, Kontaktmaterial AgNi, wird mechanisch vom Schütz angesteuert. Weitere Informationen:  |  | Gerätemontage: | Schütze/Relais | Zusatzeinrichtung: | Hilfsschalter | Werkseitig angebaut: | false | Baubreite (TE): | 0.5 | Bemessungsschaltstrom: | 6 A | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 0 | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | | 10 |  | € 5,90* | ab € 12,78* | € 14,80* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 5 |  | € 7,90* | ab € 11,94* | € 15,42* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 11,06* | € 15,44* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 12,23* | € 17,21* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 24,05* | € 33,73* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|