Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter, 2 Schließer 6 A, seitlich anklemmbar an Installationsschützen der Serie 22.44/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     102-1217457-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     02263
EAN/GTIN:
     8012823378749
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalter für 22.44 und 22.64 mit 2 Schließern, In= 6 A, Kontaktmaterial AgNi, wird mechanisch vom Schütz angesteuert.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
Schütze/Relais
Zusatzeinrichtung:
Hilfsschalter
Werkseitig angebaut:
false
Baubreite (TE):
0.5
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
false
Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, industrierelais finder, industrierelais, hilfskontaktblock 2s, Klemmschalter, Relaismodul
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,83*
€ 15,33*
1
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 17,77*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,48*
€ 18,05*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 12,64*
€ 18,23*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 18,17*
€ 26,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.