Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC86 Hand-Multimeter kalibriert (ISO) digital CAT III 250 V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121706-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC86 (ISO)
EAN/GTIN:
     4016138377606
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
VOLTCRAFT VC86 Hand-Multimeter kalibriert (ISO) digital CAT III 250 V Anzeige (Counts): 4000

Stift-Multimeter VC86 (ISO-kalibriert)

Inkl. ISO-Prüfzertifikat
Einfache "Ein-Hand-Bedienung"
Umschaltbarer Eingangswiderstand 10 MΩ auf 400 kΩ
Strommessung
Stoßgeschützt durch Weichplastik-Formteile
3400 Counts Anzeigeumfang mit Bargraph

Robustes Multimeter im "Stiftdesign" für einfache "Ein-Hand-Bedienung". Dadurch eignet es sich ideal für den Service und für alle anderen Anwendungen, bei denen ein einfach zu bedienendes, aber trotzdem voll ausgestattetes Multimeter benötigt wird. Das VC-86 ist mit allen wichtigen Messbereichen (inkl. Durchgangsprüfer) ausgestattet. Der zentral angeordnete Messbereichsschalter kann bequem mit dem Daumen bedient werden.

Zuverlässige Messergebnisse mit ISO-Kalibrierung
Eine ISO-Kalibrierung ist erforderlich, wenn das Messgerät in einer nach ISO9001 zertifizierten Umgebung für Messaufgaben eingesetzt wird. Auch für Sachverständige, Abnahmestellen oder Prüflaboratorien ist eine ISO-Zertifizierung hilfreich und oft Voraussetzung.

Ausstattung:
Automatische Bereichswahl mit Range Hold · Auto-Power-Off · Data Hold · Umschaltbarer Eingangswiderstand zum Unterdrücken von "Streuspannungen" 10 MΩ auf 400 kΩ · Low-Batt-Anzeige · Diodentest · Akustischer Durchgangsprüfer · Stoßgeschützt durch Weichplastik-Formteile · Einfacher Sicherungs- und Batteriewechsel ohne komplettes Öffnen des Gehäuses.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 40 Hz - 400 Hz · Gewicht: 140 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich A/AC max.: 400 mA · Messbereich A/AC min.: 0.01 mA · Messbereich A/DC max.: 400 mA · Messbereich A/DC min.: 0.01 mA · Messbereich V/AC max.: 250 V · Messbereich V/AC min.: 0.001 V · Messbereich V/DC max.: 250 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 250 V · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Knopfzellen (LR44) · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: ISO

Lieferumfang:
Batterien · Aufbewahrungstasche · Ersatzmessspitze 70 mm · Ersatzsicherung · Krokoklemme für Minuspol · Bedienungsanleitung · ISO-Prüfzertifikat.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 35 mm x 230 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
ISO
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 250 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC86
Messart (Details):
Mittelwert
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
400 mA
Messbereich A/AC min.:
0.01 mA
Messbereich A/DC max.:
400 mA
Messbereich A/DC min.:
0.01 mA
Messbereich V/AC max.:
250 V
Messbereich V/AC min.:
0.001 V
Messbereich V/DC max.:
250 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Frequenzbereich:
40 Hz - 400 Hz Hz
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 40 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Knopfzellen (LR44)
Messkategorie:
CAT III 250 V
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
140 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, multimeter catiii, VOLTCRAFT, VC86 (ISO), VC86, voltkraft, Auto-Range
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 92,71*
€ 119,12*
€ 3,50*
ab € 136,40*
€ 171,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 25,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11015350
ab € 27,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-510
ab € 24,66*
Sonstiges
Voltcraft
VC-511
ab € 52,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.