Produktinformationen von Conrad |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-121701-BP Herst.-Nr.: VC-940 EAN: 4016138376722 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: Digital-Multimeter VC-940 Zusätzliche Leistungsmessung über mitgelieferten Steckdosen-Adapter Bandbreite AC/V 400 kHz durch MSP-Technologie Grundgenauigkeit 0,025% True RMS AC+DC CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Anzeigeumfang 40 000 Counts Das VC-940 aus der 900er Profi-Serie verfügt über eine 40 000 Count Anzeige und eine Grundgenauigkeit von 0,025%(DC/V). Die wechsel- und gleichspannungsgekoppelte True RMS Messung in Verbindung mit neuester MSP-Messtechnologie sorgt für hochgenaue Messwerte bei unterschiedlichsten Eingangsspannungen. Das Gerät entspricht der Sicherheitskategorie CAT III 1000 V,CAT IV 600 V. Ein absolutes Highlight in dieser Preisklasse ist die 400 kHz Bandbreite im AC/V-Bereich. Das Gerät verfügt über eine optoelektronische Schnittstelle mit Lichtwellenleitertechnik, welche eine absolut sichere galvanische Trennung des Messgerätes vom PC gewährleistet. Das Gerät ist ergonomisch geformt und mit einem angespritzten Weichgummischutz versehen,ein zusätzlicher Holster entfällt. Ausstattung: Standard-Messbereiche True-RMS AC+DC Dual-Display mit Bargraph Duty Cycle Messung Schleifenstrommessung 4 - 20 mA Rel-, Peak Hold- und Hold-Funktion Min.-, Max.-Messung Speicher für bis zu 10 Messwerte Diodentest Durchgangsprüfer Hintergrundbeleuchtung 40000/4000 Counts Anzeigeumfang umschaltbar. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 93 x 205 x 40 mm Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung): 40000/4000 Digits Grund-Genauigkeit: 0.025 % Kalibrierung möglich nach: ISO / DKD Messbereich Frequenz: 0 Hz - 400 MHz Messbereich Gleichspannung: 0 mV - 1000 V Messbereich Gleichstrom: 0 µA - 10 A Messbereich Kapazität: 0 nF - 40 mF Messbereich Temperatur: -40 bis +1000 °C Messbereich Wechselspannung: 0 - 750 V Messbereich Wechselstrom: 0 µA - 10 A Messbereich Widerstand: 0 ? - 40 M? Schnittstellen: RS 232 (optisch) Spannungs-Versorgung: 9 V/DC Weitere technische Daten: Leistungsmessung: bis 2500 W Überspannungskategorie: CAT IV 600V/CAT III |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Voltcraft, DIGITALMULTIMETER VC 940 |
|  |  |
|
|