Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

200 MHZ USB DIGITAL OSZILLOSKOP SDS-200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-121666-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  121666-BP
EAN:  4016138274882
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Artikeltext: 200 MHz Digital-Speicheroszilloskop SDS 200 A 200 MHz Bandbreite Messen per USB-Schnittstelle Equivalent-Abtastrate 5 GS/s Viele Messfunktionen integriert Sie suchen ein hochwertiges und gleichzeitig günstiges 2-Kanal Digital-Speicher-Oszilloskop mit hoher Bandbreite, einfacher Bedienung und umfangreicher Ausstattung? Dann ist das SDS 200A genau das Richtige für Sie. Da als Anzeige und Bedienungselement Ihr PC bzw. Bildschirm verwendet wird, entfallen die Kosten für die teure Hardware. Die Bedienungs-Oberfläche ist einem herkömmlichen Oszilloskop nachempfunden. Das gewährleistet eine äußert einfache und logische Bedienung über Maus und Bildschirm. Die Messdaten auf dem Bildschirm können als Excel- oder Word-Datei abgespeichert und somit weiterverarbeitet werden. Hierbei hängt die Speichergröße nur von Ihrer Festplatte ab. Das Gerät verfügt über eine Bandbreite von 200 MHz bei einer Echtzeit-Abtastrate von 100 MS/s und einer Equivalent-Abtastrate von 5 GS/s. Die Trigger-Funktion ist individuell einstellbar und garantiert so stets ein stehendes Signal. Ausstattung: Auto-Set-Funktion Nützliche Messfunktionen Vp-p, Vmax, Vmin, Vrms, Vamp, Frequenz, Duty Cycle, Anstiegszeit, Abfallzeit FFT-Analyse Umfangreiche Cursormessung Groundanschluss (Masse) Triggerarten: Logic - Trigger, AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR, Nadeltrigger (Puls-Pause). Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 146 x 44 x 111 mm Abtast-Rate: 100 MSp/s Bandbreite: 200 MHz Eingangs-Impedanz: 1 M? Eingangs-Kopplung: DC AC GND Eingangsspannungs-Bereich: 420 V Genauigkeit: ± 3 % Gewicht: 760 g Kanal-Typ: 2 Schnittstellen: USB 2.0 (1.1 kompatibel) Spannungs-Versorgung: USB Speichertiefe: 2 x 512 k Triggerung: Logic - Trigger, AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR, Nadeltrigger (Puls-Pause). Vertikal-Ablenkung: 10 mV - 1 V/DIV. Lieferumfang: Software für WIN® 98SE/ME/2000/XP/VistaTM Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen:
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Oszilloskope / PC-Messtechnik
Weitere Suchbegriffe: 200 MHZ USB DIGITAL OSZILLOSKOP SDS-200A
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 731,90*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,90*
€ 870,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Testec
C9000
€ 56,00*
€ 66,64
Sonstiges
Testec
TT HF 512
€ 98,28*
€ 116,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG