Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

2-POLIGER SPANNUNGSPRÜFER VC-52


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-121660-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138349535
Artikeltext: 2poliger Spannungsprüfer VC-52 Mit Polaritätsprüfung Impedanzumschaltung Der Spannungsprüfer von Voltcraft wird gebaut und geprüft nach EN 61243-3/VDE0682 und entspricht der Überspannungskategorie CAT III 690 V. Das Gerät entspricht der Schutzart IP64 und ist durch die angespritzten Weichgummi-Griffe enorm robust und ideal für die härtesten Einsätze geeignet. Ausstattung: Gleich- und Wechselspannungsprüfung (LED) Polaritätsprüfung (LED) Impedanzumschaltung zum Unterdrücken von ""Streuspannungen"". Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 55 x 240 x 40 mm Anzeige: LED Arbeitstemperatur: -10 bis +55 °C Frequenzbereich: 50 - 60 Hz Innen-Widerstand: 200 k? Last-Zuschaltung: 0.2 A Messbereich Spannung: 12 - 690 V/DC, 12 - 400 V/AC Schutzart: IP64 Stromaufnahme: 3.5 mA Überspannungskategorie: CAT III 690 V. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Test & Prüfgeräte
Weitere Suchbegriffe: 2-POLIGER SPANNUNGSPRÜFER VC-52
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 15,09*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG