Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LUXMETER LX-1108


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-121658-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138325744
Artikeltext: Digitales-Luxmeter LX-1108 Genauigkeit ± 5% Data-Hold-Funktion 4 Lichtarten wählbar Nutzen Sie dieses Messgerät zur professionellen Erfassung der Beleuchtungsstärke. Das Besondere an diesem Gerät ist die Möglichkeit, zwischen den 4 verschiedenen ""Lichtarten"" Sonnenlicht, Leuchtstofflampen, Natrium- und Quecksilberdampflampen zu wählen, um so genauere Messwerte zu erhalten. Ausstattung: Data-Hold-Funktion Peak-Hold-Funktion Min.-/Max.-Speicher Manuelle Bereichswahl Umschaltbare Anzeige Lx/Fc Spektrum: 470 bis 690 nm (nach CIE Standard) Null-Abgleichfunktion RS-232-Schnittstelle. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 68 x 200 x 30 mm Auflösung Beleuchtungsstärke: 0.01 lx Genauigkeit: ± 3 % Gewicht: 280 g Messbereich Beleuchtungsstärke: 0 - 400000 lx Spannungs-Versorgung: 9V Block (nicht im Lieferumfang). Lieferumfang: Externer Sensor Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Externer Sensor Bedienungsanleitung. . .
... > 13 - Messtechnik > Umweltmesstechnik > Strahlungs-Messgeräte
Weitere Suchbegriffe: LUXMETER LX-1108
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 99,95*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  99,95* €  118,94 pro Stück
ab 3 Stück €  94,95* €  112,99 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges DMM PROFILAB SOFTWARE
ABACom
DMM ProfiLab 4.0
€ 33,58* € 39,96
Sonstiges RS-232 SCHNITTSTELLENKABEL F. LX-1108
Voltcraft
k.A.
€ 11,16* € 13,28
Sonstiges USB-SCHNITTSTELLENKABEL F. LX-1108
Voltcraft
k.A.
€ 25,17* € 29,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG