Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Morningstar TriStar TS-MPPT-60 Laderegler MPPT 12 V, 24 V, 36 V, 48 V 60 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1216571-BP
Hersteller:
     Morningstar
Herst.-Nr.:
     321037
EAN/GTIN:
     4250730210101
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Morningstar TriStar TS-MPPT-60 Laderegler MPPT 12 V,24 V,36 V,48 V 60 A

Laderegler TriStar TS-MPPT-60

Energy-Harvesting und TrakStar™ Technologoie
Extrem schnelles Abtasten der gesamten I-V-Kurve
Proprietärer vierstufiger Tracking-Algorithmus minimiert Leistungsverluste

Der TriStar MPPT Solarladeregler mit TrakStar™ Technologie ist ein Maximum Power Point Tracking (MPPT) Laderegler für netzunabhängige Photovoltaiksysteme bis zu maximal 3kW. Maximaler Energieertrag und höchste Effizienz bei 99%.
Dieser Laderegler zeichnet sich durch einen intelligenten Tracking-Algorithmus aus, der das Energy Harvesting aus dem Photovoltaiksystem optimiert, indem er den maximalen Leistungspunkt der Solarzellengruppe durch extrem schnelles Abtasten der gesamten I-V-Kurve ermittelt. Zusätzlich hat der Laderegler ein geräteeigenes eine Datenprotokollierung für maximal 200 Tage.

Ausstattung:
Energy-Harvesting · TrakStar™ Technologoie · Extrem schnelles Abtasten der gesamten I-V-Kurve · Proprietärer vierstufiger Tracking-Algorithmus minimiert Leistungsverluste · Hoher Wirkungsgrad · Zuverlässig und langlebig · Das Erkennen mehrerer Leistungspunkte im Schatten oder bei gemischten Solarzellengruppen · Robustes Thermodesign ohne Kühlgebläse · Automatische Spannungserkennung · Parallelkreise · Keine mechanischen Relais · Geringer Eigenverbrauch · Kontinuierlicher Betrieb bei voller Leistung · Datenprotokollierung · Open-Standard-MODBUS™ · Serial RS-232 Anschluss · Über- und Tiefentladeschutz · Kurzschlussfest · Überspannungsschutz · Temepraturkontrolle · Epoxid-Verkapselung · LED-Anzeige

Technische Daten:
Eigenstrom-Verbrauch: 2.7 W · Gewicht: 4200 g · Ladestrom (max.): 60 A · Laststrom: 60 A · Modul-Leistung (max.): 3200 Wp · Modul-Strom (max.): 60 A · Nennspannung: 12 V,24 V,36 V,48 V · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies,LiFePO · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 142 mm · Produktabmessung, Tiefe: 291 mm · Regelungs-Art: MPPT · Temperaturbereich (Details): -40 °C bis +45 °C · Weitere technische Daten: Max. Modul-Leerlaufspannung 150 V · Betriebsspannungsbereich des Akkus 8 72 V · Wirkungsgrad 99 % · Schutzart IP20 · Transienter Überspannungsschutz 4500 W · Max. Kabelgröße 35 mm² / 2 AWG

Lieferumfang:
Laderegler · Temperaturfühler · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 130 x 142 x 291 mm
Produktabmessung, Tiefe:
291 mm
Produktabmessung, Höhe:
142 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Passender Akku:
Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies | LiFePO
Marke:
Morningstar
Regelungs-Art:
MPPT
Nennspannung:
12 V | 24 V | 36 V | 48 V
Ladestrom (max.):
60 A
Laststrom:
60 A
Modul-Strom (max.):
60 A
Modul-Leistung (max.):
3200 Wp
Eigenstrom-Verbrauch:
2.7 W
Temperaturbereich (Details):
-40 °C bis +45 °C
Gewicht:
4200 g
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, photovoltaik laderegler, 4250730210101, Morningstar, 321037, TriStar TS-MPPT-60, Solarzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 984,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,80*
€ 1.373,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.136,64*
€ 1.352,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,49*
€ 1.284,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,21*
€ 1.220,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,11*
€ 1.171,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.