Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fliesenbohrer 6 mm Heller 28660 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1216545-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28660 2
EAN/GTIN:
     4010159286602
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer 6mm
fliesenbohrer
Heller 3820 Keramik-Bohrer 6 mm

Ausstattung:
Höchste Lebenserwartung in härtesten Fliesen, Dachziegeln und Feinsteinzeug · Keine separate Kühlung notwendig – trocken einsetzbarer Diamantbohrer ·Diamantschicht ist durch integrierte Paraffinemulsion geschützt (bis Ø 12 mm) · Mit Durchbohren der Fliesen auf Betonbohrer wechseln · Einsetzbar auf Winkelschleifern mit M14 Aufnahme bei hoher Rotationsgeschwindigkeit

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Fliesenbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 6 mm · Inhalt: 1 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Fliesen,Keramik

Hinweis:
Der Einsatz einer Zentrierhilfe wird empfohlen
Weitere Suchbegriffe: 4010159286602, Heller, 28660 2
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 25,55*
€ 29,51*
€ 6,95*
ab € 25,56*
€ 29,53*
Lager 102
Frei Haus
ab € 25,53*
€ 29,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,39*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.