Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ZANGENAMPEREMETER EX730


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-121642-BP
Hersteller:  Extech
Herst.-Nr.:  EX-730
EAN:  4016138346190
Suchbegriffe:
Zangenamperemeter
Artikeltext: Stromzange EX-730 CAT III 600V Robustes Gehäuse TRMS Messung DC-Strommessung Robuste Stromzange mit angespritztem Weichgummischutz. Das Gerät verfügt über eine schnelle Peak-Hold-Funktion zum zuverlässigen Messen von Anlaufströmen. Ausstattung: Strommessbereich bis 800 A/AC und DC Temperaturmessung Standardmessbereiche AC/V, DC/V, ?, Kapazität Data Hold und Auto-Power-Off True RMS Messverfahren. Technische Daten: Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung): 4000 counts Auflösung: 0.01 A Frequenzbereich: 50 - 60 Hz Grund-Genauigkeit: ± 0.8 % Kalibrierung möglich nach: ISO / DKD Messbereich Frequenz: 0 - 4000 kHz Messbereich Gleichspannung: 0 - 600 V Messbereich Gleichstrom: 0 - 800 A Messbereich Kapazität: 0 - 40 mF Messbereich Temperatur: -20 bis +750 °C Messbereich Wechselspannung: 0 - 600 V Messbereich Wechselstrom: 0 - 800 A Messbereich Widerstand: 0 - 40 M? Spannungs-Versorgung: 9V-Block Öffnungsbereich für Stromzange: 33 mm Überspannungskategorie: CAT III 600V. Lieferumfang: 1 Batterie (Typ 9 V Block) K-Typ-Temperaturfühler Gürteltasche Messleitungen Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: 1 Batterie (Typ 9 V Block) K-Typ-Temperaturfühler Gürteltasche Messleitungen Bedienungsanleitung. . .
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Stromzangen
Weitere Suchbegriffe: ZANGENAMPEREMETER EX730
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 99,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 18 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 36 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 72 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
122037-BP
€ 1,30*
€ 1,55
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG