Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen
 >  >  > Artikel

Spita ResQ-tape RT2020012RD Reparaturband SPITA RESQ-TAPE Rot (L x B) 3.65 m x 50 mm 3.65 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1216362-BP
Hersteller:
     Spita
Herst.-Nr.:
     RT2020012RD
EAN/GTIN:
     8718591410437
Suchbegriffe:
Reparaturband
reparaturband spita
reparaturband 50 mm
Selbstverschweissendes Silikonband

Rot
(L x B) 3.65 m x 50 mm
Selbstverschweißend,UV-Beständig,Rückstandsfrei entfernbar,Ölbeständig

SPITA ResQ-tape, ist ein hochwertiges selbstverschweissendes Silikonband für Notfälle und Reparaturen. Kann auch auf nassen und schmutzigen Untergründen verarbeitet werden.

Ausstattung:
Isoliert bis zu 8000 Volt (pro Lage) · Hitzebeständig bis 260 °C · Kältebeständig bis -65 °C · Rückstandsfrei entfernbar · Sofort entfernbar · Sofort selbstverschweissend · Druckfest bis zu 8 Bar (bei einem Schlauchdurchmesser von 25 mm) · Dauerelastisch · Funktioniert sogar unter Wasser · UV-beständig · Dehnbar bis zu 300 % · Wasser- und luftdicht in Sekunden · Dauerhaft abdichtend · Beständig gegen Kraftstoffe, Öle, Säuren, Lösungsmittel und Salz.

Technische Daten:
Dicke: 0.5 mm · Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: 3.65 m · Klebeband-Besonderheiten: Selbstverschweißend,UV-Beständig,Rückstandsfrei entfernbar,Ölbeständig · Materialstärke: 0.5 mm · Produkt-Art: Reparaturband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 3.65 m · Serie (Klebebänder): SPITA RESQ-TAPE · Temperatur (max.): +260 °C · Typ (Hersteller-Typ): ResQ-tape

Weitere Informationen:
Inhalt:
3.65 m
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
3.65 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
Spita
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstverschweißend | UV-Beständig | Rückstandsfrei entfernbar | Ölbeständig
Farbe:
rot
Serie (Klebebänder):
SPITA RESQ-TAPE
Typ (Hersteller-Typ):
ResQ-tape
Materialstärke:
0.5 mm
Temperatur (max.):
+260 °C
Dicke:
0.5 mm
Produkt-Art:
Reparaturband
Weitere Suchbegriffe: 8718591410437, Spita, RT2020012RD, ResQ-tape
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,96*
€ 34,71*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 26,25*
€ 34,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 30,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.