Produktinformationen von Conrad |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-121636-BP Herst.-Nr.: RH520 EAN: 4016138346114 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: Feuchte-/Temperatur-Datenlogger RH-520 Ideal zur Langzeitüberwachung von Räumen Mit Alarmfunktion und Schnittstelle Gleichzeitige nummerische und grafische Anzeige Ideal zur Langzeitüberwachung von Temperatur und Feuchtigkeit in Räumen, in denen eine konstante Luftfeuchtigkeit gefordert wird, wie z.B: Vorratskeller, Lagerräume, Produktionslinien, Büros uvm. Ausstattung: Gleichzeitige grafische und nummerische Anzeige von Feuchte und Temperatur Frei skalierbare grafische Anzeige Taupunktanzeige Einstellbarer Alarm (akustisch und visuell) Alarmausgang Auslesen der Daten über RS-232- und USB-Schnittstelle Datenlogger mit bis zu 49 000 Messwerten Feuchtesensor abnehmbar Wand- oder Tischmontage. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 196 x 127 x 23 mm Genauigkeit (Feuchte-Messung): ± 3%rF Genauigkeit (Temperatur-Messung): ±1 ºC Gewicht: 357 g Kalibrierung möglich nach: ISO / DKD Messbereich Feuchte: 10 - 95%rF Messbereich Temperatur: -28 bis +60 ºC Schnittstelle(n): RS-232<multisep/>USB Spannungs-Versorgung: 3 Mignon-Batterien (Typ AA) oder Steckernetzteil Weitere technische Daten: Auflösung: 0,1ºC/1% RH. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: FEUCHTE-/TEMPERAT.-DATENLOGGER RH520 |
|  |  |
|
|