Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann MS-10 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 1 % rF 99 % rF Set Hygrometer + Infrarot - Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121627-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     MS-10
EAN/GTIN:
     4009816013538
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
IR Thermometer
TFA Dostmann MS-10 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 1 % rF 99 % rF Set Hygrometer + Infrarot - Thermometer

Set Hygrometer + Infrarot-Thermometer

Einfache Bedienung
Höchste Genauigkeit
Extrem schnelles Messergebnis (wichtig beim Lüften)
Inkl. Infrarot-Thermometer

Set aus Hygrometer MS-10 und Infrarot-Thermometer zur Taupunktmessung. Der Taupunkt ist überall dort wichtig, wo Kältebrücken Wände oder Fenster stark auskühlen. Da warme Luft deutlich mehr Wasser aufnehmen kann als kalte Luft, kondensiert das überschüssige Wasser an der kalten Fläche. Es besteht Schimmelgefahr. Mit dem Infrarot-Thermometer können Oberflächen-Temperaturen und Kältebrücken in Sekunden ermittelt werden. Liegt diese Temperatur dauerhaft in der Nähe des Taupunktes kommt es zu Bildung von Schimmel.

Ausstattung:
Hohe Genauigkeit · Max./Min.-Speicher · Taupunktanzeige · Alarm für Feuchtewerte über 65% RH.

Technische Daten:
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 99 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 1 % rF · Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 3.5 % rF · Schnittstellen (Bauelemente): Infrarot · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x) · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Umweltmesstechnik-Besonderheiten: Set Hygrometer + Infrarot - Thermometer · Weitere technische Daten: Messbereich Infrarot-Thermometer: -33 bis +110 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 Batterien (AA) · 2 Batterien (LR 44) · Bedienungsanleitung mit Tipps zum Heizen und Lüften · IR-Thermometer.

Weitere Informationen:
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Marke:
TFA Dostmann
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Umweltmesstechnik-Besonderheiten:
Set Hygrometer + Infrarot - Thermometer
Schnittstellen (Bauelemente):
Infrarot
Messgenauigkeit Feuchtigkeit:
3.5 % rF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
99 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
1 % rF
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x)
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,29*
€ 59,88*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 45,06*
€ 59,89*
€ 3,50*
ab € 59,99*
€ 77,54*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 81,76*
€ 103,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,56*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.