Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

interBär 8020-008.01 Schnurtaster Weiß 1 x Aus/(Ein) 2 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1216263-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8020-008.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnurschalter
schnurschalter interbär
Tret-Zwischentaster 8020

Gehäuse und Zugentlastung geschraubt. Geeignet für 2- und 3-adrige Kabel.

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne · Farbe: Weiß · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schnurtaster · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 53 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 2 A · Schaltstrom induktiv: 0.7 A · Typ (Hersteller-Typ): 8020-008.01

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
53 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
1c. Marke:
interBär
Farbe:
weiß
Beleuchtungsart:
Ohne
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
8020-008.01
Schaltstrom induktiv:
0.7 A
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Produkt-Art:
Schnurtaster
Weitere Suchbegriffe: 4011644006385, interBär, 8020-008.01
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 10,86*
€ 14,99*
€ 4,00*
ab € 7,64*
€ 14,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,86*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
49900063
ab € 0,58*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900065
ab € 0,58*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900075
ab € 1,05*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900076
ab € 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.