|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-121590-BP Herst.-Nr.: 2143083 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Gerätetester Fluke 6200 nach DIN VDE 0701/0702 und BetrSichV
Interner Datenspeicher für Prüflinge Robuste Gerätetester für den mobilen Einsatz
Robuster Gerätetester für den mobilen Einsatz zum Prüfen der Sicherheit ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel. Durch vollständige Testfunktionen und automatisierte Prüfabläufe sowie einfache Bedienung - inklusive der "OneTouch-Prüfroutinen" - werden die Messungen einfacher und schneller und steigern dadurch die Anzahl der Prüfungen pro Tag. Ein großes LC-Display, Bedienelemente mit Beschriftung in deutscher Sprache und eine kombinierte Prüf- und Netzsteckdose für alle Prüfungen runden den Bedienungskomfort ab. Wie alle Fluke Testgeräte ist auch dieses Modell besonders robust und mit einem Gewicht von nur 3 kg für den ganztägigen Einsatz bequem tragbar.
Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 200 x 275 x 100 mm · Anzeige: LCD, 2000 Counts · Gewicht: 3 kg · Kalibrierung möglich nach: ISO / DAkkS · Schnittstelle(n): RS-232 · Spannungs-Versorgung: 230 V/AC · Speicher (Text): 100 Datensätze Intern · Zulassungen, Normen: DIN VDE 0701/0702
Lieferumfang: Messleitung · Prüfspitze · Krokodilklemme · Netzkabel · Tragekoffer · Bedienungsanleitung. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Prüftafel, VDE Meßgerät, VDE-Prüfgerät, multimeter digital, Fluke, 2143083, 6200, VDE-Messgerät 0701, VDE-Messgerät 0702 |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | – | € 811,88* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 784,76* | € 833,58* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | – | € 859,50* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | – | € 887,83* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 905,97* | € 983,93* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|