Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS Metall-Spiralbohrer 0.6 mm Exact 32504 Gesamtlänge 24 mm geschliffen, TiN DIN 338 Zylinderschaft 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1215648-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     32504
EAN/GTIN:
     4026558325040
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN 338 Typ N

Einsatzgebiete Für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (bis 900 N/mm2 Festigkeit), Grau-, Temper-, Sphäround Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze. Spiralwinkel: 20 - 30° Ø-Toleranz: h8 • rechtsschneidend • Ausspitzung: ab Ø 3,0 mm · Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · Spitzenwinkel: 118° · Oberfläche: Titan-Nitrid beschichtet Eigenschaften · Wie HSS-G plus Titan-Nitrid-Beschichtung · Die TIN-Beschichtung erhöht die Oberflächenhärte auf ca. 2300 HV und die Wärmehärtebeständigkeit bis 600° C.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 7 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 0.6 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 24 mm · Inhalt: 10 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: geschliffen,TiN · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle,Plexiglas · Schaftdurchmesser: 0.6 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft · Zugfestigkeit (max.): 900 N/mm²

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, Exact, 32504, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,99*
€ 11,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1574783
ab € 6,86*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 947,00*
Sonstiges
Helios-Preisser
0321302
ab € 16,84*
Sonstiges
Toolcraft
k.A.
ab € 32,70*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.