Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

USB SCHNITTSTELLENMODUL PMD-1024LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-121556-BP
Hersteller:  Meilhaus
Herst.-Nr.:  ME-REDLAB PMD-1024LS
EAN:  4016138330328
Artikeltext: Digital-Steuer-Labor 1024LS 24 TTL Digital-E/A-Kanäle (Baustein 82C55) 32 Bit Ereigniszähler Watchdog-Timer (anwenderkonfigurierbar) Das Digital-Steuer-Labor 1024LS aus der ME-RedLab Familie paßt problemlos in Ihre Hemdtasche. Dabei enthält der Winzling ein komplettes Digital-Steuer-Labor. Setzen Sie das ME-RedLab mobil ein oder überall dort, wo Sie nur wenig Platz haben. Ausstattung: 24 TTL Kanäle, organisiert in 3 x 8 Ports, portweise als Ein- oder Ausgänge programmierbar. Technische Daten: Anschlüsse: 2 x 10 Schraubklemmen Digitale I/O's: 24 (3 x 8 TTL, 82C55) Eingänge (Zähler): 1 x (32 Bit Ereigniszähler) Gehäuseart: Kunststoffgehäuse Schnittstellen: USB 1.1 Typ: 1024LS. Lieferumfang: USB-Kabel Software-CD (TracerDAQ, Universal Library, Treiber für LabTech Notebook, LabVIEW und SoftWIRE).. 1 St. Systemvoraussetzungen: USB-Kabel Software-CD (TracerDAQ, Universal Library, Treiber für LabTech Notebook, LabVIEW und SoftWIRE). . .
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Oszilloskope / PC-Messtechnik
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 105,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG