Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 32312 HSS Metall-Spiralbohrer 1.3 mm Gesamtlänge 38 mm geschliffen, Cobalt DIN 338 Zylinderschaft 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1215544-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     32312
EAN/GTIN:
     4026558323121
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN 338 Typ N

Einsatzgebiete Für legieret und unlegierte Stähle (bis 900 N/mm2 Festigkeit), Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle sowie für rostund säurebeständige Stähle. Der Kobalt- Anteil sorgt für eine höhere Wärmehärtebeständigkeit. Kegelmantelanschliff • Spiralwinkel: 20 - 30° Ø-Toleranz: h8 • rechtsschneidend · Ausspitzung: ab Ø 3,0 mm. Kreuzanschliff nach DIN 1412 C. Spitzenwinkel: 130°. Oberfläche: goldbraun Eigenschaften. Wie HSS-G plus Kobalt-Legierung.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 16 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 1.3 mm · Bohrloch-Durchmesser Toleranz: h 8 · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 38 mm · Inhalt: 10 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: geschliffen,Cobalt · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle,Edelstahl · Schaftdurchmesser: 1.3 mm · Spitzenwinkel: 130 ° · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft · Zugfestigkeit (max.): 900 N/mm²

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, Exact, 32312, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,50*
ab € 0,1144*
€ 0,1289*
1 Tag
k.A.
10
€ 7,90*
ab € 0,1112*
€ 0,1418*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 0,1354*
€ 0,1524*
10
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,157*
10
€ 3,95*
ab € 0,129*
€ 0,158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1524*
€ 0,18136
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1504*
€ 0,17898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1434*
€ 0,17065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1574783
ab € 4,55*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 923,44*
Sonstiges
Helios-Preisser
0321302
ab € 17,52*
Sonstiges
Toolcraft
1485219
ab € 41,05*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.