Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS Metall-Spiralbohrer 1.1 mm Exact 32309 Gesamtlänge 36 mm geschliffen, Cobalt DIN 338 Zylinderschaft 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1215542-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     32309
EAN/GTIN:
     4026558323091
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN 338 Typ N

Einsatzgebiete Für legieret und unlegierte Stähle (bis 900 N/mm2 Festigkeit), Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle sowie für rostund säurebeständige Stähle. Der Kobalt- Anteil sorgt für eine höhere Wärmehärtebeständigkeit. Kegelmantelanschliff • Spiralwinkel: 20 - 30° Ø-Toleranz: h8 • rechtsschneidend · Ausspitzung: ab Ø 3,0 mm. Kreuzanschliff nach DIN 1412 C. Spitzenwinkel: 130°. Oberfläche: goldbraun Eigenschaften. Wie HSS-G plus Kobalt-Legierung.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 14 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 1.1 mm · Bohrloch-Durchmesser Toleranz: h 8 · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 36 mm · Inhalt: 10 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: geschliffen,Cobalt · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle,Edelstahl · Schaftdurchmesser: 1.1 mm · Spitzenwinkel: 130 ° · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft · Zugfestigkeit (max.): 900 N/mm²

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, Exact, 32309, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,96*
€ 18,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,49*
€ 18,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1574783
ab € 6,81*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,39*
Sonstiges
Helios-Preisser
0321302
ab € 17,03*
Sonstiges
Toolcraft
k.A.
ab € 32,79*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.