Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 32116 HSS Metall-Spiralbohrer 1.7 mm Gesamtlänge 43 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1215404-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     32116
EAN/GTIN:
     4026558321165
Suchbegriffe:
Spiralbohrer (ähnlich DIN 338)
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer (ähnlich din 338)
Spiralbohrer DIN 338 Typ N

Einsatzgebiete Für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (bis 900 N/mm2 Festigkeit), Grau-, Temper-, Sphäround Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze. Ausspitzung: ab Ø 3,0 mm. Kreuzanschliff nach DIN 1412 C. Spitzenwinkel: 118° Oberfläche: blank · Kegelmantelanschliff • Spiralwinkel: 20 - 30° Ø-Toleranz: h8 • rechtsschneidend.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 20 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 1.7 mm · Bohrloch-Durchmesser Toleranz: h 8 · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 43 mm · Inhalt: 10 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: geschliffen · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle · Schaftdurchmesser: 1.7 mm · Spitzenwinkel: 118 ° · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft · Zugfestigkeit (max.): 900 N/mm²

Weitere Suchbegriffe: Exact, 32116, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 0,0402*
€ 0,0482*
1 Tag
k.A.
1
€ 7,90*
ab € 0,0867*
€ 0,1196*
1
€ 3,95*
ab € 0,0867*
€ 0,1196*
1
€ 4,90*
ab € 0,0987*
€ 0,1367*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1574783
ab € 6,73*
Sonstiges
k.A.
60450
€ 887,58*
Sonstiges
Helios-Preisser
0321302
ab € 17,48*
Sonstiges
Toolcraft
1485219
ab € 41,58*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.