Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 32109 HSS Metall-Spiralbohrer 1.1 mm Gesamtlänge 36 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1215397-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     32109
EAN/GTIN:
     4026558321097
Suchbegriffe:
Spiralbohrer (ähnlich DIN 338)
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer (ähnlich din 338)
Spiralbohrer DIN 338 Typ N

Einsatzgebiete Für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (bis 900 N/mm2 Festigkeit), Grau-, Temper-, Sphäround Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze. Ausspitzung: ab Ø 3,0 mm. Kreuzanschliff nach DIN 1412 C. Spitzenwinkel: 118° Oberfläche: blank · Kegelmantelanschliff • Spiralwinkel: 20 - 30° Ø-Toleranz: h8 • rechtsschneidend.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 14 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 1.1 mm · Bohrloch-Durchmesser Toleranz: h 8 · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 36 mm · Inhalt: 10 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: geschliffen · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle · Schaftdurchmesser: 1.1 mm · Spitzenwinkel: 118 ° · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft · Zugfestigkeit (max.): 900 N/mm²

Weitere Suchbegriffe: Exact, 32109, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,06*
€ 0,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,06*
€ 0,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06*
€ 0,07
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1574783
ab € 6,65*
Sonstiges
Helios-Preisser
0321302
ab € 17,40*
Sonstiges
Toolcraft
1485219
ab € 34,88*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.