Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 32103 HSS Metall-Spiralbohrer 0.5 mm Gesamtlänge 22 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1215391-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     32103
EAN/GTIN:
     4026558321035
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN 338 Typ N

Einsatzgebiete Für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (bis 900 N/mm2 Festigkeit), Grau-, Temper-, Sphäround Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze. Ausspitzung: ab Ø 3,0 mm. Kreuzanschliff nach DIN 1412 C. Spitzenwinkel: 118° Oberfläche: blank · Kegelmantelanschliff • Spiralwinkel: 20 - 30° Ø-Toleranz: h8 • rechtsschneidend.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 6 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 0.5 mm · Bohrloch-Durchmesser Toleranz: h 8 · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 22 mm · Inhalt: 10 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: geschliffen · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle · Schaftdurchmesser: 0.5 mm · Spitzenwinkel: 118 ° · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft · Zugfestigkeit (max.): 900 N/mm²

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typ n, din 338, din 338 0.5mm, Exact, 32103, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,988* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,28*
€ 13,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1574783
ab € 4,55*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 923,44*
Sonstiges
Helios-Preisser
0321302
ab € 17,52*
Sonstiges
Toolcraft
1485219
ab € 41,05*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.