Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS Metall-Spiralbohrer 0.4 mm Exact 32102 Gesamtlänge 20 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1215390-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     32102
EAN/GTIN:
     4026558321028
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN 338 Typ N

Einsatzgebiete Für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (bis 900 N/mm2 Festigkeit), Grau-, Temper-, Sphäround Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze. Ausspitzung: ab Ø 3,0 mm. Kreuzanschliff nach DIN 1412 C. Spitzenwinkel: 118° Oberfläche: blank · Kegelmantelanschliff • Spiralwinkel: 20 - 30° Ø-Toleranz: h8 • rechtsschneidend.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 5 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 0.4 mm · Bohrloch-Durchmesser Toleranz: h 8 · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 20 mm · Inhalt: 10 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: geschliffen · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle · Schaftdurchmesser: 0.4 mm · Spitzenwinkel: 118 ° · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft · Zugfestigkeit (max.): 900 N/mm²

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, Exact, 32102, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,819* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1574783
ab € 6,81*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,39*
Sonstiges
Helios-Preisser
0321302
ab € 17,03*
Sonstiges
Toolcraft
k.A.
ab € 32,79*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.